Referencias
SKF:LR 25X30X12.5
Rubix:798796401000
fabricante:345027
EAN:7316573964445


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 12.5 mm |
Detalles de producto : LR 25X30X12.5
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie LR pueden proporcionar disposiciones de rodamientos rentables para aplicaciones en las que las mayores tolerancias de desviación y ancho son de menor importancia.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12,5x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 12.5 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,31 € Sin IVA
/ unidad
11,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días