AV 70

Rueda libre con rodillos de sujeción STIEBER

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stieber:AV 70
Rubix:930007000070
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior155 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AV 70


RUEDA LIBRE STIEBER
RUEDA LIBRE STIEBER

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior155 mm
Anchura80 mm
Materialacero
Serieav
Capacidad de carga5 kg
Diámetro del orificio70 h7
852,39 € Sin IVA
/ unidad
1031,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días