Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 22,00 38,00 2,50 88 NBR 101
Rubix:798387995000
fabricante:40421038


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 7.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : H MF 22 38 7,5 88NBR 40421038
El manguito tipo sombrero H con muelle es un sello labial accionado por muelle con brida de sujeción para su fijación en el alojamiento de montaje. El sello de vástago de simple efecto es adecuado para aplicaciones secundarias y para repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,23 € Sin IVA
/ unidad
66,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días