Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:400754
Rubix:799072275000
fabricante:BAUM3X7 32 X 52 X 7 X 0 75 FKM 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 32,0X 52,0X 7,0 585
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,64 € Sin IVA
/ unidad
91,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
