Referencias
Bahco:NS106-104
Rubix:798570953000
EAN:7314150295425

Detalles de producto : NS106-104 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3962 g |
|---|---|
| Apertura | 82.6 mm |
| Longitud | 355 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 3915 g |
| Tamaño | 3-1/4' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,56 € Sin IVA
/ unidad
708,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
