11M-24 11M LLAVES UNIVERSALES

Anillo - llaves fijas largas curvadas métrica 11M

Ver información técnica

Referencias

Bahco:11M-24
Rubix:798259103000
EAN:7314151829278
brand logo

Resumen técnico

Apertura24
Longitud400 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 11M-24 11M LLAVES UNIVERSALES


Anillo - llaves fijas, modelo largo, métrico. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Mordaza posición 15 con cabeza más plana para una mejor accesibilidad. Posición del anillo 15 para facilitar el trabajo y mejorar el agarre. Perfil Dynamic-Drive para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Cromado, pulido satinado. Para los tamaños 41 mm - 60 mm, véase 1952M.

Información técnica


Atributos
Peso neto590 g
Apertura24
Longitud400 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
27,29 € Sin IVA
/ unidad
33,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días