LLAVE DE UNA BOCA DIN894 18 MM [TEMPO]

Llave de una boca DIN894

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:894018
Rubix:799306640000
fabricante:894018
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE UNA BOCA DIN894 18 MM [TEMPO]


Llaves de una boca

Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Open jaw wrench DIN894 18mm

Información técnica


Atributos
2,31 € Sin IVA
/ unidad
2,80 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días