Referencias
Beta Tools:910/58
Rubix:798590742000
fabricante:009100884
EAN:8014230750026

Detalles de producto : 910/58-CARRACA REVERSIBLE 3/8
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 418 g |
| Apertura | 58 |
| Longitud | 222 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,65 € Sin IVA
/ unidad
91,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
