Referencias
Gedore:894 55
Rubix:798175231000
fabricante:6577270
EAN:4010886657720

Detalles de producto : 6577270 894 55
Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Llave de boca simple 55 mm Según DIN 894, ISO 3318 Acabado fosfato de manganeso hasta 38 mm, gris acero a partir de 41 mm Tamaños 10 - 135 mm con agujero para colgar * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1125 g |
|---|---|
| Apertura | 55 |
| Longitud | 459 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,63 € Sin IVA
/ unidad
46,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días