Referencias
INA:IR45X52X22-XL
Rubix:821504540022
fabricante:0000225270000
EAN:4012802044423


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : IR45X52X22-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,55 € Sin IVA
/ unidad
23,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días