IR35X40X20,5-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR35X40X20,5-XL
Rubix:821503540022
fabricante:0000220470000
EAN:4012802987270
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura20.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR35X40X20,5-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura20.5 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,24 Sin IVA
/ unidad
17,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días