Referencias
INA:IR95X105X36-XL
Rubix:821509520022
fabricante:0000236200000
EAN:4012802045024


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : IR95X105X36-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,03 € Sin IVA
/ unidad
118,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días