IR12X16X20-XL

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR12X16X20-XL
Rubix:821501278022
fabricante:0000206800000
EAN:4012802711196
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR12X16X20-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
8,31 € Sin IVA
/ unidad
10,06 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días