Referencias
Timken:372
Rubix:500037200001
EAN:0053893016924




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45.001 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21.824 mm |
Documentos
Detalles de producto : 372
El tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Por lo general, se monta en pares opuestos en un eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45.001 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21.824 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.8 kg |
| Acabado | acero |
| Orificio | 45,001 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,29 € Sin IVA
/ unidad
192,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días