Referencias
SKF:IR 90X100X30
Rubix:798079558000
fabricante:9800
EAN:7316570471946


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : IR 90 100 30
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 340 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,43 € Sin IVA
/ unidad
105,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días