IR80X90X25-XL

Anillo interior

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:IR80X90X25-XL
Rubix:821508010022
fabricante:0000233020000
EAN:4012802044843
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : IR80X90X25-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Materialchrome steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,95 Sin IVA
/ unidad
61,65 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días