IR100X110X40-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR100X110X40-EGS
Rubix:799058610000
fabricante:0000289670000
EAN:4012802697933
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR100X110X40-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Peso neto775 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,66 Sin IVA
/ unidad
158,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días