Referencias
INA:IR15X20X23-EGS
Rubix:799088954000
fabricante:0002307900000
EAN:4012802719475


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : IR15X20X23-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,36 € Sin IVA
/ unidad
28,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días