Referencias
INA:IR50X55X25-EGS
Rubix:799058201000
fabricante:0002383680000
EAN:4012802699517


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : IR50X55X25-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 78 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,52 € Sin IVA
/ unidad
40,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días