Referencias
INA:IR40X45X20,5-XL
Rubix:821504036022
fabricante:0000222680000
EAN:4012802044324


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
Detalles de producto : IR40X45X20,5-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | chrome steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,69 € Sin IVA
/ unidad
18,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días