Referencias
INA:IR38X43X30-XL
Rubix:821503820022
fabricante:0000222250000
EAN:4012802094886


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 43 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : IR38X43X30-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 43 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,23 € Sin IVA
/ unidad
30,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días