IR 17X22X16

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 17X22X16
Rubix:798796514000
fabricante:9608
EAN:7316577124227
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 17X22X16


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x22x22 mm
Peso neto18,7 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días