IR25X30X17-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR25X30X17-EGS
Rubix:799059601000
fabricante:0002864000000
EAN:4012802721058
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR25X30X17-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x30x30 mm
Peso neto30 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,40 Sin IVA
/ unidad
19,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días