IR 8X12X10 IS1

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 8X12X10 IS1
Rubix:798796444000
fabricante:9784
EAN:7316570553581
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 8X12X10 IS1


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores con características de lubricación para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas. El aro interior contiene un orificio de lubricación para facilitar la relubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x12x12 mm
Peso neto4,6 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,42 Sin IVA
/ unidad
11,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días