IR 20 25 20

Aros interiores

Ver información técnica

Referencias

SKF:IR 20X25X20
Rubix:821502063010
fabricante:9620
EAN:7316570166774
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 20 25 20


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x25x25 mm
Peso neto28 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
11,06 € Sin IVA
/ unidad
13,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días