IR20X25X20,5-XL

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR20X25X20,5-XL
Rubix:821502070022
fabricante:0000213000000
EAN:4012802431575
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura20.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR20X25X20,5-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura20.5 mm
Holgura del rodamientocn
Materialchrome steel
9,77 € Sin IVA
/ unidad
11,82 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días