IR17X22X23-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR17X22X23-XL
Rubix:821501788022
fabricante:0000211640000
EAN:4012802421026
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR17X22X23-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Materialchrome steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,99 Sin IVA
/ unidad
15,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días