IR130X145X35-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR130X145X35-XL
Rubix:821513010022
fabricante:0000239490000
EAN:4012802043563
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR130X145X35-XL


Anillo interior IR..-XL, cilíndrico

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,69 Sin IVA
/ unidad
160,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días