IR 38 43 30

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 38X43X30
Rubix:821503820010
fabricante:9701
EAN:7316577125989
SKF NEEDLE BEARING INNER RING IR 38X43X30
Resumen técnico
Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior43 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 38 43 30


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x43x43 mm
Peso neto74 g
Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior43 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días