Referencias
INA:LR35X40X12,5
Rubix:821603510022
fabricante:0000598380000
EAN:4047643010764


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12.5 mm |
Detalles de producto : LR35X40X12,5
Anillo interior LR, cilíndrico
Inner ring LR, cylindrical
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,34 € Sin IVA
/ unidad
13,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días