IR22X26X20-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR22X26X20-XL
Rubix:821502220022
fabricante:0000214230000
EAN:4012802711707
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR22X26X20-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,48 Sin IVA
/ unidad
12,68 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h