Referencias
INA:IR120X130X30-XL
Rubix:821512010022
fabricante:0000238410000
EAN:4054362407904


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : IR120X130X30-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,42 € Sin IVA
/ unidad
132,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días