Referencias
SKF:IR 30X35X16
Rubix:798796491000
fabricante:9668
EAN:7316570990126


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : IR 30X35X16
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,27 € Sin IVA
/ unidad
16,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días