IR30X35X26-XL

Anillo interior

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:IR30X35X26-XL
Rubix:821503063022
fabricante:0000201500000
EAN:4012802044157
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : IR30X35X26-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientocn
Materialchrome steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,88 Sin IVA
/ unidad
18,00 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h