IR90X100X26-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR90X100X26-EGS
Rubix:799209556000
fabricante:0002528080000
EAN:4012802720198
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR90X100X26-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x100x100 mm
Peso neto292 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,38 Sin IVA
/ unidad
120,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días