44150

Tapered Roller Bearing Inner Race

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:44150
Rubix:504415000001
EAN:0053893290942
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior38.1 mm
Anchura23.698 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 44150


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior38.1 mm
Anchura23.698 mm
Holgura del rodamientocn
Materialstamped steel (cage)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,32 Sin IVA
/ unidad
127,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días