IR 7X10X12

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 7X10X12
Rubix:798796450000
fabricante:9771
EAN:7316570649659
SKF NEEDLE BEARING INNER RING IR 7X10X12
Resumen técnico
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 7X10X12


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x10x10 mm
Peso neto4 g
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,90 Sin IVA
/ unidad
10,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días