Referencias
INA:IR200X220X50-XL
Rubix:821520010022
fabricante:0000242870000
EAN:4012802423730


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : IR200X220X50-XL
Anillo interior IR..-XL, cilíndrico
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,02 € Sin IVA
/ unidad
511,85 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h