Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM719149, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 34 mm

Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:JM719149
Rubix:571914900001
fabricante:100062226
EAN:0053893669960
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JM 719149


Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos Timken JM719149 para diámetro interior de 95 mm. Jaula de acero, diseño robusto de rodillos cónicos con alta capacidad de carga para aplicaciones en ingeniería mecánica.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)154,432x154,432x39,116 mm
Peso con embalaje1404,3 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura34 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2.2 kg
Seriem719100
Jaulaacero
Velocidad de referencia2200 rpm
Velocidad límite3200 rpm
Anchura de rodamiento total35 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r316000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr215000 N
206,46 € Sin IVA
/ unidad
249,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas