Rodamiento de rodillos cónicos Timken 749, Diámetro exterior: 150.089 mm | Diámetro interior: 85.027 mm | Anchura: 46.673 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:749
Rubix:500074900001
fabricante:100072597
EAN:0053893082288
Tapered Roller Bearing -  749-20024

Resumen técnico

Diámetro interior85.027 mm
Diámetro exterior150.089 mm
Anchura46.673 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 749 @


Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "set" al juego requerido (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera tienen un alineamiento positivo de los rodillos que garantiza un movimiento verdaderamente rodante y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra la aleta mayor del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se salgan del ápice, manteniéndolos así positivamente alineados y apoyados contra la aleta mayor del cono.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)149x149x52 mm
Peso neto2180 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)149,3012x149,3012x52,4256 mm
Peso con embalaje2181,8 g
Diámetro interior85.027 mm
Diámetro exterior150.089 mm
Anchura46.673 mm
Holgura del rodamientocn
Peso3.2 kg
Serie745
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total44.45 mm
Carga estática básica, radial - C0r417000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr377000 N
198,16 Sin IVA
/ unidad
239,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas