Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32040 X, Diámetro exterior: 310 mm | Diámetro interior: 200 mm | Anchura: 73.11 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:32040 X
Rubix:798293300000
fabricante:37795
EAN:7316577005816
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura73.11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32040X


Rodamiento cónico, radial, de una hilera - métrico estándar No aplicable
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73,11x310x310 mm
Peso neto18593 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura73.11 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320x
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia1400 rpm
Velocidad límite1900 rpm
Anchura de rodamiento total70 mm
Carga estática básica, radial - C0r1370 N
Carga dinámica básica, radial - Cr800 N
2325,76 Sin IVA
/ unidad
2814,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas