Rodamiento de rodillos cónicos Timken 07196B, Diámetro exterior: 50.005 mm | Diámetro interior: 22.225 mm | Anchura: 9.525 mm
Rodamiento de Rodillos Cónicos Aro con Brida
Ver información técnicaReferencias
Timken:07196B
Rubix:500719601001
fabricante:100050633
EAN:0053893167091






Resumen técnico
| Diámetro interior | 22.225 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.005 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 07196 B
Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamiento de rodillos cónicos Timken de alto rendimiento están diseñados para ofrecer la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
Cualidades
Ambos anillos deben ser reemplazados al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil| El anillo exterior con brida (copa) permite alojamientos con orificio pasante
Aplicaciones
Husillos de máquinas herramienta / Unidades reductoras de engranajes / Transaxles automotrices / Transmisiones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59,2x59,2x25,1 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 37,6 g |
| Diámetro interior | 22.225 mm |
| Diámetro exterior | 50.005 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.1 kg |
| Serie | 7000 |
| Anchura de rodamiento total | 9.525 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,83 € Sin IVA
/ unidad
131,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días