Referencias
INA:IR240X265X60-EGS
Rubix:798799378000
fabricante:0006295370000
EAN:4054364133078


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 265 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : IR240X265X60-EGS
Anillo interior IR..-EGS, cilíndrico
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x265x265 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4600 g |
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 265 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
884,46 € Sin IVA
/ unidad
1070,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días