Referencias
INA:IR35X42X21-IS1-OF-XL
Rubix:821503568022
fabricante:0000221280000
EAN:4012802423617


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : IR35X42X21-IS1-OF-XL
Anillo interior
Anillo interior IR..-IS1-OF-XL, cilíndrico
Cualidades
Los chaflanes de los extremos permiten una fácil inserción en los cojinetes y evitan daños en los labios de estanqueidad.
Aplicaciones
Se utiliza en jaulas, casquillos y cojinetes de agujas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,00 € Sin IVA
/ unidad
25,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días