Rodamiento de rodillos cónicos SKF 320/28 X, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 28 mm | Anchura: 16 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:320/28 X
Rubix:799098689000
EAN:7316577008244


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 320/28 X
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,95 € Sin IVA
/ unidad
47,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días