Rodamiento de rodillos cónicos NSK 32305J, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 24 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:32305J
Rubix:798402270000
fabricante:32305J N
EAN:0029176022241
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32305J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto365 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientocn
28,45 Sin IVA
/ unidad
34,42 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas