Rodamiento de rodillos cónicos Timken 3188, Diámetro exterior: 76.2 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 30.16 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos 3100

Ver información técnica

Referencias

Timken:3188
Rubix:500318800001
fabricante:100057045
EAN:0053893124117
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior76.2 mm
Anchura30.16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3188


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y más utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá comprarse junto con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. La jaula estampada de acero de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cinta transportadora; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29,997x50,615x50,615 mm
Peso neto332 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso con embalaje331,6 g
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior76.2 mm
Anchura30.16 mm
Holgura del rodamientocn
Serie3100
Materialacero
Jaulaacero
97,42 Sin IVA
/ unidad
117,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas