Rodamiento de rodillos cónicos FAG KM12649-M12610, Diámetro exterior: 50.005 mm | Diámetro interior: 21.43 mm | Anchura: 13.97 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:KM12649-M12610
Rubix:798401725000
fabricante:0192024310000
EAN:4064327583291


Resumen técnico
| Diámetro interior | 21.43 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.005 mm |
| Anchura | 13.97 mm |
Detalles de producto : KM12649-M12610
Rodamientos de rodillos cónicos serie Ks, en pulgadas, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18,6x50x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 168 g |
| Diámetro interior | 21.43 mm |
| Diámetro exterior | 50.005 mm |
| Anchura | 13.97 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | k-series |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad límite | 15800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 17.526 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 39000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,55 € Sin IVA
/ unidad
56,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días