Rodamiento de rodillos cónicos Timken 26880, Diámetro exterior: 79.375 mm | Diámetro interior: 39.688 mm | Anchura: 25.4 mm
Anillo interior de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:26880
Rubix:502688000001
fabricante:100026163
EAN:0053893225197


Resumen técnico
| Diámetro interior | 39.688 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 79.375 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Detalles de producto : 26880
Anillo interior de rodamiento de rodillos cónicos Timken 26880 (TS) con diámetro interior de 39,688 mm y jaula de acero. Valores de carga: C0=110000 N, Cr=91100 N.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 329,8 g |
| Diámetro interior | 39.688 mm |
| Diámetro exterior | 79.375 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | 26800 ts |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 23.813 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 110000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 91100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,53 € Sin IVA
/ unidad
147,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días