Rodamiento de rodillos cónicos SKF LM 501349/310/Q, Diámetro exterior: 73.431 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 19.812 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:LM 501349/310/Q
Rubix:798645873000
fabricante:49019
EAN:7316570512182
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior41275 mm
Diámetro exterior73431 mm
Anchura20.758 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 501349/310/Q


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19,56x73,43x73,43 mm
Peso neto335 g
Diámetro interior41275 mm
Diámetro exterior73431 mm
Anchura20.758 mm
Holgura del rodamientocn
Serielm
Materialsheet metal (cage)
Jaulaacero
Velocidad de referencia6700 rpm
Velocidad límite9000 rpm
Anchura de rodamiento total19.812 mm
Carga estática básica, radial - C0r68 N
Carga dinámica básica, radial - Cr55 N
48,90 Sin IVA
/ unidad
59,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas